Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Malaga Vario 200 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 140 x 90 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847462-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90280
EAN/GTIN:
     4007134019461
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Malaga Vario 200 schwarz Kameratasche - Tasche

Malaga Vario 200 schwarz Kameratasche - Tasche

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 212 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 140 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 75 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
75 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
140 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
212 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, cameratasche cullmann, kameratasche schwarz, Cullmann, 90280, Malaga Vario 200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 19,92*
€ 4,49*
ab € 19,20*
€ 21,80*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,93*
€ 23,18*
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 23,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.