Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Malaga Compact 300 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 70 x 110 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847456-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90224
EAN/GTIN:
     4007134019379
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Malaga Compact 300 grün Kameratasche - Tasche

Malaga Compact 300 grün Kameratasche - Tasche

Technische Daten:
Farbe: Grün · Gewicht: 86 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 110 mm · Innenmaß Tiefe: 40 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
110 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, kameratasche grün, kameratasche polyester, Cullmann, 90224, Malaga Compact 300, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 9,98*
€ 4,49*
ab € 10,95*
€ 13,11*
€ 3,50*
ab € 11,67*
€ 13,96*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 14,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.