Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Malaga Compact 300 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 70 x 110 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847455-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90221
EAN/GTIN:
     4007134019348
Suchbegriffe:
Gürteltasche
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Cullmann Malaga Compact 300 braun Kameratasche - Tasche

Malaga Compact 300 braun Kameratasche - Tasche

Technische Daten:
Farbe: Braun · Gewicht: 86 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 110 mm · Innenmaß Tiefe: 40 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
110 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
braun
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, kameratasche polyester, gürteltasche kamera, Cullmann, 90221, Malaga Compact 300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 9,93*
€ 4,49*
ab € 10,12*
€ 12,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 13,14*
€ 3,50*
ab € 11,60*
€ 13,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.