Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Fancy S Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 100 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847451-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139873
EAN/GTIN:
     4047443370105
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Fancy Schwarz - Rot Polytex Camera filter pouch

Hama Fancy. Typ: Camera filter pouch, Produktfarbe: Schwarz, Rot, Material: Polytex. Breite: 160 mm, Tiefe: 35 mm, Höhe: 10 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 50 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 160 mm · Innenmaß Höhe: 100 mm · Innenmaß Tiefe: 35 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
35 mm
Innenmaß Höhe:
100 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polytex
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 9,78*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 12,16*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 10,41*
€ 12,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,66*
€ 13,84*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 15,52*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.