Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Fancy S Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 90 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847450-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139871
EAN/GTIN:
     4047443370051
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Fancy Schwarz - Rot Polytex Camera filter pouch

Hama Fancy. Typ: Camera filter pouch, Produktfarbe: Schwarz, Rot, Material: Polytex. Breite: 150 mm, Tiefe: 60 mm, Höhe: 90 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 30 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 60 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
60 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 6,55*
€ 4,49*
ab € 7,40*
€ 8,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 10,00*
€ 3,50*
ab € 8,65*
€ 10,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.