Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Fancy 120 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 195 x 140 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847448-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139869
EAN/GTIN:
     4047443369994
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Fancy Schwarz

Hama Fancy. Markenkompatibilität: Universal, Anzahl Außentaschen: 2, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 140 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 195 mm · Innenmaß Höhe: 140 mm · Innenmaß Tiefe: 90 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
90 mm
Innenmaß Höhe:
140 mm
Innenmaß Breite:
195 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 17,89*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 17,46*
€ 19,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,09*
€ 21,75*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,94*
€ 25,96*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 23,10*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.