Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1847431-BP Herst.-Nr.: VEO DISCOVER 15Z EAN/GTIN: 4719856244518 |
| | |
|
|  |  |
 | Vanguard Zoom Tas Veo Discover 15Z - Tasche
Zoom Tas Veo Discover 15Z - Tasche
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 300 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 115 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Objektivtasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Objektivbeutel, Objektivköcher, Objektivtasche, kameratasche polyester schwarz, objektivtasche, kameratasche schwarz, Vanguard, VEO DISCOVER 15Z, Veo Discover 15Z |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 30,08* | € 34,60* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,22* | € 39,30* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 38,12* | € 43,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|