Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei Traveler Canyon XL O Rucksack Innenmaß (B x H x T) 320 x 270 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847428-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20269
EAN/GTIN:
     4048805202690
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Rollei Canyon XL Unisex 50l Nylon Grau Reiserucksack

Rollei Canyon XL. Ladeöffnung: Oben. Material: Nylon, Produktfarbe: Grau, Orange, Empfohlenes Geschlecht: Unisex. Fassungsvermögen: 50 l, Gewicht: 2,02 kg, Breite: 350 mm

Technische Daten:
Farbe: Orange · Gewicht: 2.02 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 320 mm · Innenmaß Höhe: 270 mm · Innenmaß Tiefe: 220 mm · Material: Nylon · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
1c. Marke:
Rollei
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
270 mm
Innenmaß Breite:
320 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
orange
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Nylon
Gewicht:
2.02 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,25*
€ 97,81*
€ 3,50*
ab € 172,60*
€ 190,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 190,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,39*
€ 220,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,78*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,81*
€ 202,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,41*
€ 190,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.