Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei Traveler Canyon L Gr Rucksack Innenmaß (B x H x T) 280 x 220 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847426-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20267
EAN/GTIN:
     4048805202676
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Back Pack
Rollei Canyon L Unisex 35l Nylon Grün - Grau Reiserucksack

Rollei Canyon L. Ladeöffnung: Oben. Material: Nylon, Produktfarbe: Grün, Grau, Empfohlenes Geschlecht: Unisex. Fassungsvermögen: 35 l, Gewicht: 1,6 kg, Breite: 300 mm

Technische Daten:
Farbe: Grün,Grau · Gewicht: 1.60 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 280 mm · Innenmaß Höhe: 220 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Material: Nylon · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Grau
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
1c. Marke:
Rollei
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Innenmaß Breite:
280 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Nylon
Gewicht:
1.60 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rollei rucksack, Rollei, 20267, Traveler Canyon L Gr, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,12*
€ 97,82*
€ 3,50*
ab € 158,63*
€ 171,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 151,03*
€ 171,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,19*
€ 198,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,76*
€ 191,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,16*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,03*
€ 175,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.