Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7510 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 70 x 115 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847402-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     4260403571958
EAN/GTIN:
     4260403571958
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
rivacase Alpendorf Grau - Tasche

Rivacase Alpendorf. Markenkompatibilität: Universal, Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 125 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 115 mm · Innenmaß Tiefe: 55 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
55 mm
Innenmaß Höhe:
115 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester, Rivacase, 4260403571958, 7510, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 8,57*
€ 6,78*
ab € 7,05*
€ 8,68*
€ 3,80*
ab € 7,13*
€ 8,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 11,12*
€ 3,50*
ab € 10,33*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.