Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7501 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 175 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847401-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901820075015
EAN/GTIN:
     6901820075015
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
rivacase 7501 Holster Grau - Tasche

Rivacase 7501. Art der Tasche: Holster, Markenkompatibilität: Universal, Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 280 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 175 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
175 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester, Rivacase, 6901820075015, 7501
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,75*
€ 19,38*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,76*
€ 19,38*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 16,83*
€ 19,46*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,49*
€ 27,79*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 24,44*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.