Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7490 (PS) Rucksack Innenmaß (B x H x T) 280 x 420 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847400-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     4260403571811
EAN/GTIN:
     4260403571811
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
rivacase 7490 PS Rucksack Schwarz Elegant

7490 PS Rucksack Schwarz Elegant

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 905 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 280 mm · Innenmaß Höhe: 420 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
110 mm
Innenmaß Höhe:
420 mm
Innenmaß Breite:
280 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
905 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,49*
€ 42,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,19*
€ 42,57*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 37,27*
€ 42,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,15*
€ 45,45*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 67,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 71,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.