Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7460 (PS) Rucksack Innenmaß (B x H x T) 230 x 300 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847399-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074600
EAN/GTIN:
     6901801074600
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
rivacase 7460 (PS) Rucksack Schwarz

Rivacase 7460 (PS). Art der Tasche: Rucksackhülle. Kompatibilität: DSLR. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 540 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 230 mm · Innenmaß Höhe: 300 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Breite:
230 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,64*
€ 31,76*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,66*
€ 31,77*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 27,72*
€ 31,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,61*
€ 33,90*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,37*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 42,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.