Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7450 (PS) Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 300 x 180 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847397-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074501
EAN/GTIN:
     6901801074501
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz

Rivacase 7450. Art der Tasche: Messengerhülle, Markenkompatibilität: Universal, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 832 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 300 mm · Innenmaß Höhe: 180 mm · Innenmaß Tiefe: 150 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
150 mm
Innenmaß Höhe:
180 mm
Innenmaß Breite:
300 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
832 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,40*
€ 28,94*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 28,95*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 24,47*
€ 29,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,88*
€ 32,76*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,06*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.