Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7440 (PS) Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 170 x 210 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847396-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074402
EAN/GTIN:
     6901801074402
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz

Rivacase 7440 (PS) SLR. Art der Tasche: Holster, Markenkompatibilität: Universal, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Gewicht: 340 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 170 mm · Innenmaß Höhe: 210 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 190 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
210 mm
Innenmaß Breite:
170 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, kameratasche schwarz, kameratasche polyester, Rivacase, 6901801074402, 7440 (PS)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 20,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,49*
€ 23,00*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 19,57*
€ 23,09*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,21*
€ 26,98*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 24,30*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 26,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.