Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7420 (PS) DSL Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 160 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847395-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074204
EAN/GTIN:
     6901801074204
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
rivacase 6901801074204 Schultertasche Schwarz - Grün Kameratasche/-koffer

Rivacase 6901801074204. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Universal, Schultergurt, Produktfarbe: Schwarz, Grün

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 290 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,24*
€ 19,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,59*
€ 20,56*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 17,67*
€ 20,64*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,24*
€ 22,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,76*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.