Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Camgloss Camgloss Media Cleaning pouch Mikrofaser Kamerakoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847393-BP
Hersteller:
     Camgloss
Herst.-Nr.:
     M-6368 GREY
EAN/GTIN:
     4019518021434
Suchbegriffe:
Camgloss
M-6368 GREY
Camgloss Media Cleaning pouch Mikro...
Camgloss Media Cleaning pouch Mikrofaser Schutzbeutel grey - Koffer

Media Cleaning pouch Mikrofaser Schutzbeutel grey - Koffer

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 100 mm · Material: Mikrofaser · Produkt-Art: Kamerakoffer

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
Camgloss
Innenmaß Höhe:
100 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Mikrofaser
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,72*
€ 4,49*
ab € 5,93*
€ 7,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 13,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.