Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard Vanguard Alta Rise 43 Sling Bag Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847387-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA RISE 43
EAN/GTIN:
     4719856243405
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vanguard ALTA RISE 43 Sling case Schwarz Kameratasche/-koffer

Vanguard ALTA RISE 43. Art der Tasche: Sling case, Markenkompatibilität: Universal, Schultergurt, Maximale Bildschirmgröße des Notebooks: 30,5 cm (12 Zoll), Maximale Bildschirmgröße des Tablets: 20,1 cm (7.9 Zoll), Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.20 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
1c. Marke:
Vanguard
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
1.20 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,48*
€ 65,10*
€ 3,50*
ab € 71,83*
€ 77,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 77,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 89,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 81,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.