Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Alta Rise 45 Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847385-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA RISE 45
EAN/GTIN:
     4719856243412
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Vanguard Alta Rise 45 Rucksack

Vanguard ALTA RISE 45 Rucksack Schwarz Kameratasche/-koffer

Vanguard ALTA RISE 45. Art der Tasche: Rucksackhülle, Markenkompatibilität: Universal, Maximale Bildschirmgröße des Notebooks: 35,6 cm (14 Zoll), Maximale Bildschirmgröße des Tablets: 24,6 cm (9.7 Zoll), Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Gewicht: 1.59 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 490 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 320 x 490 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
490 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
1.59 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 133,30*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 137,17*
€ 173,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
€ 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.