Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cokin P3068 Objektivtasche Innenmaß (B x H x T) 110 x 110 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847349-BP
Hersteller:
     Cokin
Herst.-Nr.:
     WP2R3068
EAN/GTIN:
     3611531400053
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
Cokin Tasche P3068 für 5 Filter

Tasche P3068 für 5 Filter

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 215 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 110 mm · Innenmaß Höhe: 110 mm · Innenmaß Tiefe: 60 mm · Material: Nylon · Passend für (Details): für 5 Filter · Produkt-Art: Objektivtasche · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Passend für (Details):
für 5 Filter
1c. Marke:
Cokin
Innenmaß Tiefe:
60 mm
Innenmaß Höhe:
110 mm
Innenmaß Breite:
110 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Nylon
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
Objektivtasche
Weitere Suchbegriffe: Cokin, WP2R3068, P3068
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 22,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,77*
€ 25,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.