Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Vanguard Alta Sky 66 Rucksack Innenmaß (B x H x T) 260 x 240 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847348-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA SKY 66
EAN/GTIN:
     4719856243917
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Vanguard Vanguard Alta Sky 66 Rucksack Innenmaß (B x H x T) 260 x 240 x 160 mm

Vanguard ALTA SKY 66 Rucksack Grau Kameratasche/-koffer

Vanguard ALTA SKY 66. Art der Tasche: Rucksackhülle, Markenkompatibilität: Universal, Maximale Bildschirmgröße des Tablets: 22,9 cm (9 Zoll), Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Gewicht: 2.85 kg · Herstellerfarbe: Grau · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 260 mm · Innenmaß Höhe: 240 mm · Innenmaß Tiefe: 160 mm · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 620 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 290 x 620 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
620 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Innenmaß Tiefe:
160 mm
Innenmaß Höhe:
240 mm
Innenmaß Breite:
260 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
2.85 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, back pack, 04719856243917, Vanguard, ALTA SKY 66, Vanguard Alta Sky 66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 242,63*
€ 287,13*
9 Tage
38
Frei Haus
ab € 303,71*
€ 357,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.