Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard Vanguard Alta Sky 49 Rucksack Innenmaß (B x H x T) 290 x 480 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847347-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA SKY 49
EAN/GTIN:
     4719856243887
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vanguard ALTA SKY 49 Rucksack Grau Kameratasche/-koffer

Vanguard ALTA SKY 49. Art der Tasche: Rucksackhülle, Markenkompatibilität: Universal, Maximale Bildschirmgröße des Notebooks: 35,6 cm (14 Zoll), Maximale Bildschirmgröße des Tablets: 35,6 cm (14 Zoll), Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 2.65 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 290 mm · Innenmaß Höhe: 480 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 540 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
540 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
1c. Marke:
Vanguard
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
480 mm
Innenmaß Breite:
290 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
2.65 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 180,59*
€ 193,10*
€ 3,50*
ab € 193,49*
€ 207,17*
€ 4,49*
ab € 193,50*
€ 207,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 206,25*
€ 220,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 255,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,70*
€ 251,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,20*
€ 247,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,25*
€ 239,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.