Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Vanguard Alta Sky 45D Rucksack Innenmaß (B x H x T) 260 x 440 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847346-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA SKY 45D
EAN/GTIN:
     4719856243870
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Vanguard Vanguard Alta Sky 45D Rucksack Innenmaß (B x H x T) 260 x 440 x 170 mm

Vanguard Alta Sky 45D Rucksack Grau

Vanguard Alta Sky 45D. Art der Tasche: Rucksackhülle, Markenkompatibilität: Universal, Maximale Bildschirmgröße des Notebooks: 33,8 cm (13.3 Zoll), Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Gewicht: 2.26 kg · Herstellerfarbe: Grau · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 260 mm · Innenmaß Höhe: 440 mm · Innenmaß Tiefe: 170 mm · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 306 mm · Produktabmessung, Höhe: 495 mm · Produktabmessung, Länge: 228 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 228 x 306 x 495 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
495 mm
Produktabmessung, Länge:
228 mm
Produktabmessung, Breite:
306 mm
Innenmaß Tiefe:
170 mm
Innenmaß Höhe:
440 mm
Innenmaß Breite:
260 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
2.26 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 212,76*
€ 259,62*
9 Tage
40
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 318,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.