Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard Adaptor 22 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 220 x 115 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847331-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ADAPTOR 22
EAN/GTIN:
     4719856242620
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vanguard Adaptor 22 Schultertasche Grau

Vanguard Adaptor 22. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Universal, Schultergurt, Maximale Bildschirmgröße des Tablets: 17,8 cm (7 Zoll), Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 500 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 220 mm · Innenmaß Höhe: 115 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
1c. Marke:
Vanguard
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
115 mm
Innenmaß Breite:
220 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,67*
€ 39,36*
€ 3,50*
ab € 41,29*
€ 46,65*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,32*
€ 46,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 54,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 50,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.