Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Just nude Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847327-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     E0410224
EAN/GTIN:
     4046628432300
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Olympus Schultertasche Just Nude für PEN-f

Schultertasche Just Nude für PEN-f

Technische Daten:
Farbe: Braun · Gewicht: 299 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Echtleder · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
1c. Marke:
Olympus
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Echtleder
Gewicht:
299 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche olympus, Olympus, E0410224, Just nude, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,14*
€ 61,15*
€ 3,50*
ab € 61,00*
€ 67,04*
€ 4,49*
ab € 61,01*
€ 67,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 77,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 89,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.