Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus OM-D Messenger Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847324-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     E0410225
EAN/GTIN:
     4046628017774
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Olympus E0410225 Schultertasche Braun - Grau - Silber Kameratasche/-koffer

Olympus E0410225. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Olympus, Produktfarbe: Braun, Grau, Silber

Technische Daten:
Farbe: Silber · Gewicht: 1.10 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Material: Echtleder · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
1c. Marke:
Olympus
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Echtleder
Gewicht:
1.10 kg
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Lederkoffer, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, cameratasche olympus, Olympus, E0410225, OM-D Messenger, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,15*
€ 94,08*
€ 3,50*
ab € 97,96*
€ 101,41*
€ 4,49*
ab € 97,97*
€ 101,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 113,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,46*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,37*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,27*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.