Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Ancona HC 110 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 160 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847315-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139804
EAN/GTIN:
     4047443296658
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama "Ancona HC" 110 Colt - Tragetasche Kamera - Polyester, EVA

Hama Ancona HC. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Universal, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 240 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 160 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter,Gürtel

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter | Gürtel
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 19,25*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 22,13*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 19,61*
€ 22,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,90*
€ 23,18*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 24,04*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.