Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony LCS-CSZB Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847310-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSCSZB.SYH
EAN/GTIN:
     4905524750256
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-CSZ - Tasche - Digitalkamera

Sony LCS-CSZ. Kompatibilität: Cyber-shot W/T/J Bloggie. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 82 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Baumwolle · Passend für Marke (Kamera): Sony · Passend für Modell (Kamera): Sony Cyber-shot · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Passend für Modell (Kamera):
Sony Cyber-shot
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Baumwolle
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche sony, kameratasche schwarz, Sony, LCSCSZB.SYH, LCS-CSZB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 8,41*
€ 10,25*
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 10,26*
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,49*
€ 3,50*
ab € 11,95*
€ 14,21*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 19,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.