Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony LCS-MVAB Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847309-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSMVAB.SYH
EAN/GTIN:
     4905524956085
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-MVAB - Tasche

LCS-MVAB - Tasche

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 110 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Kunstleder · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Kunstleder
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche sony, kameratasche schwarz, Sony, LCSMVAB.SYH, LCS-MVAB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 27,67*
€ 3,50*
ab € 30,50*
€ 35,11*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,95*
€ 35,74*
€ 4,49*
ab € 32,64*
€ 37,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 35,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.