Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lowepro Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Rucksack Innenmaß (B x H x T) 310 x 433 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847307-BP
Hersteller:
     Lowepro
Herst.-Nr.:
     LP36876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Rucksack Schwarz

Lowepro Pro Runner RL x450 AW II. Art der Tasche: Rucksackhülle, Markenkompatibilität: Universal, Schultergurt, Maximale Bildschirmgröße des Notebooks: 38,1 cm (15 Zoll), Maximale Bildschirmgröße des Tablets: 25,4 cm (10 Zoll), Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 4.36 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 310 mm · Innenmaß Höhe: 433 mm · Innenmaß Tiefe: 160 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 525 mm · Produktabmessung, Länge: 229 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
525 mm
Produktabmessung, Länge:
229 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
1c. Marke:
Lowepro
Innenmaß Tiefe:
160 mm
Innenmaß Höhe:
433 mm
Innenmaß Breite:
310 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
4.36 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 200,46*
€ 214,58*
€ 3,50*
ab € 208,27*
€ 222,43*
€ 4,49*
ab € 214,62*
€ 228,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 227,91*
€ 255,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,30*
€ 296,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,52*
€ 285,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,57*
€ 275,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,91*
€ 264,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.