Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLHG5400 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 10 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184730-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED diffus 5 mm

Für allgemeine Anwendung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Länge: 8.6 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TLHG5400 · Wellenlänge: 575 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHG5400, LED 5mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,62*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,30*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,189*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,33*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,39*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 119,09*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,68*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 671,87*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 6,79*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 179,70*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,23*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 1,91*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,61*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,90*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.