Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Multitrans 140 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 220 x 150 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847289-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     126665
EAN/GTIN:
     4047443275202
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Multitrans Schultertasche Schwarz

Hama Multitrans. Art der Tasche: Schultertasche, Wasserfest, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.0 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 220 mm · Innenmaß Höhe: 150 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Breite:
220 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
1.0 kg
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,37*
€ 66,92*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 69,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,31*
€ 69,89*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 66,81*
€ 72,37*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 72,53*
€ 77,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.