Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847288-MU Herst.-Nr.: 38211 EAN/GTIN: 4002888382113 |
| |
|
|  |  |
 | Der Lindy 50m HDMI 2.0 18G Repeater ist eine High-End-Lösung zur Verlängerung hochwertiger HDMI-Signale bis 50m bei zuverlässiger Übertragung ohne Qualitätseinbußen. Der Repeater unterstützt maximale Auflösungen bis 3840x2160@60Hz für volle 4K Videoqualität. Er unterstützt High Dynamic Range (HDR), so dass 4K HDR-Inhalte mit verbessertem Kontrast und naturgetreueren Farben wiedergegeben werden. HDCP pass though sorgt dafür, dass all 4K-Inhalte abgespielt werden können. Mit seinem schlanken Design ist der Repeater ideal für professionelle AV/IT- und Heimkinoinstallationen, die Übertragungen über große Distanzen in beengten räumlichen Verhältnissen erfordern. Die HDMI-Buchsen sind perfekt geeignet zum Anschluss zahlreicher HDMI-Quellgeräte wie Spielekonsolen und 4K Blu-Ray Player an 4K HDMI-Displays und Projektoren mit zwei langen HDMI 2.0 18G Kabeln. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | HDMI-In | 1 |  | Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 |  | HDMI-Version | 2.0b |  | Eingang | 1 |  | Teilnehmerausgang | 1 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 28 x 51 x 13 mm |  | Gewicht | 22 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Technische Details | Verbindungstyp | HDMI A |  | Anzahl | 1 | Merkmale | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20 m |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Bandbreite | 17.82 Gbit/s |  | HDCP | Ja |  | Material | Metall |  | 3D | Ja |  | Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AV-Verlängerungen, signalverstärker, audio-video-verlängerer, kabelverlängerungen, multimedia-verlängerungen, videoverlängerungen, tonverlängerungen, übertragungsverstärker, AV-Signalverteiler, datenverlängerer |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 15,04* | € 20,53* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 16,31* | € 22,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 16,31* | € 22,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,06* | € 23,07* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 23,93* | € 32,22* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|