Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1847288-BP Herst.-Nr.: 38211 EAN/GTIN: 4002888382113 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY LINDY HDMI 2.0 18G UHD/HDR Repeater Ext. HDMI Extender über Signalkabel 10 m
Lindy 40m HDMI 2.0 18G Repeater
Verlängert Ultra-HD-4K-Signale mit höchsten HDMI 2.0 Auflösungen bis 4K über HDMI-Kabel
Verlängert 4K UHD HDMI 2.0 Signalstrecken - verbindet zwei HDMI-Kabel zusammen, um längere Übertragungsstrecken zu erreichen Unterstützt höchste HDMI 2.0 Ultra-HD-Auflösungen bis 4 K UHD 60 Hz mit YUV 4:4:4 8 Bit sowie 1080p 3D Unterstützt HDR und HDCP 2.2/1.4Stromversorgung aus den HDMI-Geräten Dieser Repeater / Extender unterstützt auch die höchsten HDMI 2.0 Datenraten bis 18 GBit/s. Er wird zwischen zwei hochwertigen LINDY GOLD HDMI Kabeln angeschlossen und unterstützt die folgenden Kabellängen / Datenraten / Auflösungen: 18GBit/s, 4K Auflösungen: 60Hz 4:4:4 8 Bit / 60Hz 4:2:2 12 Bit: 10m In & 10m Out13,4GBit/s, 4K Auflösungen: 60Hz 4:2:0 12 Bit / 30Hz 4:4:4 12 Bit: 15m In & 10m Out8,9GBit/s, 4K Auflösungen: 60Hz 4:2:0 8 Bit, 30Hz 4:4:4 8 Bit / 4:2:2 12 Bit: 20m In & 20m Out Lieferumfang HDMI 2.0 18G UHD HDR RepeaterHandbuch mehrspraching
Technische Daten: Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 10 m · Übertragungsart (A/V-Extender): über Signalkabel
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Auflösung (max.): | 3840 x 2160 Pixel | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Signalkabel | Reichweite (max.): | 10 m | Produkt-Art: | HDMI Extender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888382113, LINDY, 38211, LINDY HDMI 2.0 18G UHD/HDR Repeater Ext., über Signalkabel verlängern |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 15,38* | € 21,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,39* | € 21,42* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 16,29* | € 22,44* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,62* | € 23,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 27,02* | € 36,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|