Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe LD 30 3MM GRUEN LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 17 mcd 55 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184713-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     WU-8-33GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED 3 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 55 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 17 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Typ: WU-8-33GD

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vossloh Schwabe, WU-8-33GD, LD 30 3MM GRUEN, led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,62*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,173*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 196,50*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,28*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 221,84*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,37*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 119,09*
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,60*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 7,38*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,15*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 128,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,57*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,74*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,57*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.