Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann CROSS PodBag 400 Stativtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847107-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55395
EAN/GTIN:
     4007134013643
Suchbegriffe:
Cullmann
55395
Cullmann CROSS PodBag 400
Cullmann Cross PodBag 400 Schwarz Stativtasche

Cullmann Cross PodBag 400. Breite: 130 mm, Tiefe: 130 mm, Höhe: 810 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 420 g · Innenmaß Breite: 13 cm · Innenmaß Höhe: 81 cm · Innenmaß Tiefe: 13 cm · Produkt-Art: Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
13 cm
Innenmaß Höhe:
81 cm
Innenmaß Breite:
13 cm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Stativtasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 21,46*
€ 24,90*
€ 4,90*
ab € 21,87*
€ 25,39*
€ 3,50*
ab € 25,42*
€ 29,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 32,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.