Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann CROSS PodBag 300 Stativtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847104-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55394
EAN/GTIN:
     4007134013636
Suchbegriffe:
Cullmann
55394
Cullmann CROSS PodBag 300
Cullmann Cross PodBag 300 Schwarz Stativtasche

Cullmann Cross PodBag 300. Breite: 110 mm, Tiefe: 110 mm, Höhe: 660 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 350 g · Innenmaß Breite: 11 cm · Innenmaß Höhe: 66 cm · Innenmaß Tiefe: 11 cm · Produkt-Art: Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
11 cm
Innenmaß Höhe:
66 cm
Innenmaß Breite:
11 cm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Stativtasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 18,68*
€ 21,70*
€ 4,90*
ab € 18,71*
€ 21,72*
€ 3,50*
ab € 22,20*
€ 25,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,93*
€ 29,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 34,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.