Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Case 500 Stativtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847102-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20742
EAN/GTIN:
     4907990207425
Suchbegriffe:
Velbon
20742
Velbon Case 500
Velbon Tripod Company Velbon Case 500 - Tasche

Velbon Case 500. Material: ABS Synthetik, Produktfarbe: Schwarz, Kompatibilität: Sherpa-250, CF-640+PH-460. Breite: 120 mm, Tiefe: 60 mm, Höhe: 80 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 12 cm · Innenmaß Höhe: 62.5 cm · Innenmaß Tiefe: 8 cm · Produkt-Art: Stativtasche · Produktabmessung, Breite: 12 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
12 cm
1c. Marke:
Velbon
Innenmaß Tiefe:
8 cm
Innenmaß Höhe:
62.5 cm
Innenmaß Breite:
12 cm
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Stativtasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 12,94*
€ 15,65*
€ 4,49*
ab € 15,94*
€ 19,07*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 19,39*
€ 3,50*
ab € 16,40*
€ 19,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.