Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus LSC-1127 Objektivtasche 300 mm Objektivbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847063-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V602035BW000
EAN/GTIN:
     4545350049638
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
Olympus LSC-1127 Schwarz Textil

Olympus LSC-1127. Produktfarbe: Schwarz, Material: Textil. Kompatibilität: M.Zuiko 300mm f/4.0. Breite: 140 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 330 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 159 g · Innenmaß Breite: 14 cm · Innenmaß Höhe: 33 cm · Innenmaß Tiefe: 14 cm · Produkt-Art: Objektivbeutel · Weitere technische Daten: Passend für: Olympus M.Zuiko 300mm f/4.0

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Olympus
Weitere technische Daten:
Passend für: Olympus M.Zuiko 300mm f/4.0
Innenmaß Tiefe:
14 cm
Innenmaß Höhe:
33 cm
Innenmaß Breite:
14 cm
Gewicht:
159 g
Produkt-Art:
Objektivbeutel
Weitere Suchbegriffe: Olympus, V602035BW000, Olympus LSC-1127 Objektivtasche 300 mm, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,44*
€ 41,67*
€ 3,50*
ab € 42,81*
€ 48,91*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,40*
€ 48,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.