Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-FEA1 Tasche für Objektive schwa Objektivbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847062-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSFEA1B.SYH
EAN/GTIN:
     4548736020016
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-FE A1 - Tasche für Kamera und Objektive

Sony LCSFEA1B.SYH. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 175 g · Innenmaß Breite: 12.6 cm · Innenmaß Höhe: 18.8 cm · Innenmaß Tiefe: 12.4 cm · Produkt-Art: Objektivbeutel · Weitere technische Daten: Passend für: Sony a68 ILCA-68 / ILCA-68K

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Sony
Innenmaß Tiefe:
12.4 cm
Innenmaß Höhe:
18.8 cm
Innenmaß Breite:
12.6 cm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Objektivbeutel
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Objektivbeutel, Objektivköcher, Objektivtasche, objektivtasche sony, kameratasche schwarz, Sony, LCSFEA1B.SYH, Sony LCS-FEA1 Tasche für Objektive schwa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 37,17*
€ 42,16*
€ 4,90*
ab € 37,27*
€ 42,24*
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 42,75*
€ 3,50*
ab € 41,00*
€ 46,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,70*
€ 51,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 55,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 52,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.