Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847048-MU Herst.-Nr.: 36224 EAN/GTIN: 4002888362245 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren. Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen. Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer. Anthra Line DVI-D Dual-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Dual-Link-Auflösung bis 2560x1600@60Hz. Weitere Informationen: Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, UL | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | DVI-D |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Datenübertragungsrate | 9.9 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, DVI-Steckverbinder, digitaler videokabel, monitoranschlusskabel, DVI-Verbindungskabel, videoübertragungskabel, bildschirmkabel, digitalanschlusskabel, grafikkabel, videointerface-kabel, datenübertragungskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 20,82* | € 27,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 21,95* | € 29,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 22,59* | € 29,59* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 23,82* | € 30,99* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 30,68* | € 39,71* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|