Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847046-MU Herst.-Nr.: 36198 EAN/GTIN: 4002888361989 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Die Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen. Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 1920x1200@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Produktfarbe | Grau |  | AWG Kabelgröße | 24 |  | Zertifizierung | REACH, UL | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi dvi kabel 10m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 50,67* | € 65,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 53,81* | € 69,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 53,88* | € 69,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 58,52* | € 74,25* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,07* | € 112,16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|