Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847042-MU Herst.-Nr.: 36204 EAN/GTIN: 4002888362047 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Die Gold Line DVI-D-Dual-Link-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen. Das robuste Vollmetallgehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht. Gold Line DVI-D-Dual-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 2560x1600@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p. Weitere Informationen: Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, UL | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | DVI-D |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Grau |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Datenübertragungsrate | 9.9 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, DVI-Steckverbinder, digitaler videokabel, monitoranschlusskabel, DVI-Verbindungskabel, videoübertragungskabel, bildschirmkabel, digitalanschlusskabel, grafikkabel, videointerface-kabel, datenübertragungskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 37,74* | € 48,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 40,07* | € 51,37* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 41,46* | € 53,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,16* | € 56,21* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 54,98* | € 69,18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|