Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36227 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36227 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz
Lindy 36227 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz
Lindy 36227 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1847028-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36227
EAN/GTIN:
     4002888362276
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 15m
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
 
Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung . Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.
 
Anthra Line DVI-D Dual-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Dual-Link-Auflösung bis 2560x1600@60Hz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH, UL
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 89,32*
€ 109,00*
€ 4,50*
ab € 89,33*
€ 109,01*
€ 5,95*
ab € 94,73*
€ 114,19*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,81*
€ 116,35*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 162,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.