Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847025-MU Herst.-Nr.: 36252 EAN/GTIN: 4002888362528 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich. Die Black Line DVI-D Dual-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen. Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer. Black Line DVI-D Dual-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Dual-Link-Auflösung bis 2560x1600@60Hz. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DVI-D |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1600 (WQXGA) |  | Dual-Link-DVI | Ja |  | Datenübertragungsrate | 9.9 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Zertifizierung | REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,57* | € 10,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,58* | € 10,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,02* | € 11,54* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 8,86* | € 12,44* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,41* | € 21,59* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|