Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36195 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Gold, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36195 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Gold, Grau
Lindy 36195 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Gold, Grau
Lindy 36195 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Gold, Grau
Artikel-Nr.:
     102-1847019-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36195
EAN/GTIN:
     4002888361958
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold HDMI- an DVI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.



Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.



Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht.



Unterstützt werden DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz, einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p.



Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m und 15m.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
RoHS, Reach, UL
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Produktfarbe
Gold, Grau
AWG Kabelgröße
24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 31,23*
€ 41,24*
€ 4,50*
ab € 30,95*
€ 41,26*
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 45,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,54*
€ 45,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 68,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.