Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DVI Anschlusskabel DVI-D 18+1pol. Stecker, DVI-D 18+1pol. Stecker 10.00 m Schwarz 36240 DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847015-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36240
EAN/GTIN:
     4002888362405
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
LINDY DVI Anschlusskabel DVI-D 18+1pol. Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker 10.00 m Schwarz 36240 DVI-Kabel

Lindy 10m DVI-D Single Link Kabel, Anthra Line

Professionelle DVI-D Single-Link-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 24AWG-verzinntem Kupferleiter

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DVI-D Single-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Anthra Line DVI-D Single-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Single-Link-Auflösung bis 1920x1200@60Hz.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DVI-D-Stecker (Dual Link)
Steckverbinder B: DVI-D-Stecker (Single Link)
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 1µm
Pin Konstruktion: Messing
Beschichtung der Pins: 24K Gold 1µm
Standard: DVI-D Single Link
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 9.5mm (0.37in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Kupfer
Leitermaße: 24AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%
Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
Nominale Dämpfung: 1 - 825Mhz < 8db
Minimaler Biegeradius: 95mm (3.74in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-D 18+1pol. Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: DVI-D Single Link · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: DVI 18+1pol. auf DVI 18+1pol.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DVI-D 18+1pol. Stecker
Verbindungsart:
DVI 18+1pol. auf DVI 18+1pol.
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DVI
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 10m, alarmkabel, 04002888362405, LINDY, 36240, LINDY 10m DVI-D Kabel M/M Anthra Line, bildschirmanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 32,86*
€ 42,95*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 34,27*
€ 43,95*
1
€ 6,78*
ab € 34,59*
€ 44,98*
2 Tage
9
1
€ 4,50*
ab € 35,87*
€ 46,97*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 73,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.