Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DVI Anschlusskabel DVI-D 18+1pol. Stecker, DVI-D 18+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 36256 DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847014-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36256
EAN/GTIN:
     4002888362566
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
LINDY DVI Anschlusskabel DVI-D 18+1pol. Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 36256 DVI-Kabel

Lindy 2m DVI-D Single Link Kabel, Black Line

DVI-D Single-Link-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 28AWG-verzinntem Kupferleiter

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line DVI-D Single-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 28K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Black Line DVI-D Single-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Single-Link-Auflösung bis 1920x1200@60Hz.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DVI-D-Stecker (Single Link)
Steckverbinder B: DVI-D-Stecker (Single Link)
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Messing
Beschichtung der Pins: 24K Gold 1µm
Standard: DVI-D Single Link
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7.3mm (0.29in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 28AWG
Schirmung: Aluminium/Magnesium Geflecht 85%
Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
Nominale Dämpfung: 1 - 825Mhz < 8db
Minimaler Biegeradius: 120mm (4.72in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-D 18+1pol. Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: DVI-D Single Link · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: DVI 18+1pol. auf DVI 18+1pol.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DVI-D 18+1pol. Stecker
Verbindungsart:
DVI 18+1pol. auf DVI 18+1pol.
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, 04002888362566, LINDY, 36256, LINDY 2m DVI-D Single Link Kabel Black, bildschirmanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,93*
€ 8,55*
1
€ 6,78*
ab € 6,05*
€ 8,71*
2 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 6,23*
€ 8,96*
6
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 10,16*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.