Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 1m DVI-D Dual Link Kabel, Black Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 1m DVI-D Dual Link Kabel, Black Line
Lindy 1m DVI-D Dual Link Kabel, Black Line
Lindy 1m DVI-D Dual Link Kabel, Black Line
Artikel-Nr.:
     102-1847008-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36251
EAN/GTIN:
     4002888362511
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Zertifizierung
Reach, UL
Sonstige Funktionen
Stecker
DVI-D Dual Link Male to DVI-D Dual Link Male
Tiefe
44.5 mm
Unterstütze Auflösung
2560x1600@60Hz
Breite
36.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
259 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, DVI-Steckverbinder, digitaler videokabel, monitoranschlusskabel, DVI-Verbindungskabel, videoübertragungskabel, bildschirmkabel, digitalanschlusskabel, grafikkabel, videointerface-kabel, datenübertragungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
1
€ 4,80*
ab € 6,33*
€ 8,70*
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,56*
1
€ 6,78*
ab € 6,94*
€ 9,56*
1
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 10,26*
Lager 102
8
1
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.