Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Mini-DisplayPort / DVI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, DVI-D 18+1pol. Stecker 3.00 m Schwarz 41953 Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846989-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41953
EAN/GTIN:
     4002888419536
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
LINDY Mini-DisplayPort / DVI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker 3.00 m Schwarz 41953 DisplayPort-Kabel

Lindy Mini DisplayPort an DVI-D Kabel 3m, schwarz

Unterstützt DVI-D Auflösungen bis 1920x1200
Kompatibel mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation
Kompatibel mit der DVI Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s.
Der Mini DisplayPort Stecker ist kompatibel zum Thunderbolt 1/2-Anschluss und allen aktuellen Notebooks, Dockingstationen, PCs und Tablet-Computern
Aktives Kabel mit Konverterelektronik (DP: passiv)

Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als DVI-D-Signale aus.

Geeignet für alle Geräte mit Mini DisplayPort Ausgang. Es wandelt die mDP Signale in DVI-D-Signale für Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,DVI · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf DVI 18+1pol.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | DVI-D 18+1pol. Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf DVI 18+1pol.
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 10,10*
€ 14,19*
1
€ 6,78*
ab € 10,33*
€ 14,42*
4
€ 6,95*
ab € 11,46*
€ 15,81*
1
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 15,91*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.